FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. HD 125X22 RV75X P60
Klepschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66261168639
Rubix:23422487
EAN:8711479253195

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. HD 125X22 RV75X P60
Flexovit-lamellenschijven zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan de verschillende behoeften en toepassingen van de markt te voldoen. Het assortiment omvat producten van aluminiumoxide, zirkoniumoxide en keramiek, met een glasvezel- of kunststof steunschijf. De schijven zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: plat en conisch (convex). De platte vorm wordt voornamelijk gebruikt voor het slijpen van vlakke oppervlakken. De conische vorm wordt gebruikt voor toepassingen op gebogen en moeilijker bereikbare plaatsen, maar ook voor het slijpen van vlakke oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
