FESTO T-KLIKVERBINDING NPKA-T-Q6-E-P10 1590710
Klikverbinding NPKA
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPKA-T-Q6-E-P10
Rubix:06150922
Fabrikant:1590710
EAN:4052568062217

Documenten
Productdetails : FESTO T-KLIKVERBINDING NPKA-T-Q6-E-P10 1590710
T-klikverbinding NPKA-T-Q6-E-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=4 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Click T-connector NPKA-T-Q6-E-P10 1590710
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14,4 g |
| Type | klikschroefaansluiting npka |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,59 excl. BTW
/ stuk
€ 6,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen