Referenties
Festo:PRS-22-RT-B
Rubix:05128990
Fabrikant:573108
EAN:4052568219642

Documenten
Productdetails : FESTO PADDESTOELDRUKKNOP PRS-22-RT-B 573108
Paddestoeldrukknop met pal PRS-22-RT-B Inbouwdiameter=22,5 mm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Beschermingsgraad=IP40, Productgewicht=44,8 g, Kleur=rood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 84x37x37 mm |
| Logistiek gewicht | 45,9 g |
| Type | vergrendelingsknop |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 85365080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,79 excl. BTW
/ stuk
€ 113,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen