SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9168 PZ 4,5X25
Klinkschroeven 2 st. met Epdm 20 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:91682304525
Rubix:A0833967
Fabrikant:916823045 25
EAN:4043377223432

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9168 PZ 4,5X25
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9168 PZ 4,5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | DIN 7997 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
