BOSCH EXPERT SLAGMOERAANZETTER EXDX18V-210 06019J0400
KLOPSCHROEVENDRAAIER EXDX18V-210
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019J0400
Rubix:A0890889
Fabrikant:06019J0400
EAN:4053423342185





Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT SLAGMOERAANZETTER EXDX18V-210 06019J0400
De EXPERT EXDX18V-210 is een veelzijdige slagschroevendraaier en slagmoeraanzetter combinatie die zorgt voor snel en eenvoudig wisselen tussen 1/4"-HEX- en 1/2" vierkante accessoires. Dankzij de borstelloze motor met hoog prestatievermogen met een toerental van max. 3.400 min⁻¹, een aanhaalkoppel van 210 Nm en vijf toerentalstanden klaar je de klus sneller en met optimale controle. Vier instelbare schroefmodi voorkomen gebroken schroefkoppen en beschadigde werkstukken als het gereedschap rechtsom draait, en voorkomen ook dat moeren en bouten vallen als het linksom draait. Een geïntegreerd ledlicht verlicht donkere werkplekken.
Sterke punten
•Superior 2-in-1 Flexibility: One tool for both GDR and GDS applications
2-in-1 Driver and Wrench: Versatile driver-wrench anvil combination for 1/4" HEX and 1/2" square accessories
Brushless Motor: Delivers powerful 210 Nm tightening torque and up to 3,400 rpm
Best Control and Flexibility 5 selectable speed settings and 4 screw modes for better tool control and flexibility
2-in-1 Driver and Wrench: Versatile driver-wrench anvil combination for 1/4" HEX and 1/2" square accessories
Brushless Motor: Delivers powerful 210 Nm tightening torque and up to 3,400 rpm
Best Control and Flexibility 5 selectable speed settings and 4 screw modes for better tool control and flexibility
Toepassingen
Joiners;Carpenters;Electricians;HVAC;Locksmith Workshops
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 210 N.m |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Aansluiting | 1/4'-innensechskant und 1/2'-vierkant '' |
| Model | exdx18v-210 |
| Onbelast toerental | 2300 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,27 excl. BTW
/ stuk
€ 327,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
