Referenties
Makita:6953
Rubix:19110491
EAN:0088381036948

Productdetails : MAKITA SLAGMOERSLEUTEL 6953
Slagmoeraanzetter 280 W 150 Nm
-Hoogwaardige bevestiging van schroeven en moeren tot maximaal 100 Nm dankzij hamersysteem
-Elektronische controle van hamersnelheid en -kracht
-Aluminium behuizing
-Hoogwaardige bevestiging van schroeven en moeren tot maximaal 100 Nm dankzij hamersysteem
-Elektronische controle van hamersnelheid en -kracht
-Aluminium behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 233x67x180 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Spanning | 120 V |
| Maximaal koppel | 150 N.m |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 6953 |
| Onbelast toerental | 3000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,03 excl. BTW
/ stuk
€ 350,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
