DEWALT HOOGKOPPELSLAGMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF961H2T-QW
Draadloze slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF961H2T-QW
Rubix:A0742020
EAN:5035048806517



Productdetails : DEWALT HOOGKOPPELSLAGMOERSLEUTEL 18V XR BL 1/2 DCF961H2T-QW
- Nieuwe generatie krachtige draadloze slagmoersleutels met 4 snelheden met het hoogste aanhaalmoment tot 1 632 Nm of het losdraaimoment tot 2 373 Nm.
- Langere bedrijfstijd per acculading en een langere levensduur dankzij de innovatieve borstelloze motortechnologie
- Draai- en slagfrequentie evenals het koppelvermogen elektronisch instelbaar op 3 niveaus dankzij de fijn doseerbare gashendel, voor maximale controle in alle toepassingen
- Een extra elektronisch vermogensniveau regelt de draaisnelheid gedurende 4 seconden naar beneden terwijl hetzelfde koppel behouden blijft. Zodra de timer is verlopen, neemt de snelheid toe en wordt de Power-modus geactiveerd.
- De 4 niveaus zijn elektronisch snel en veilig instelbaar via een schakelaar.
- Optimaal inzetbaar voor uiterst zware schroefwerkzaamheden
- Probleemloos langdurig gebruik dankzij de beveiligingselektronica (continue bewaking van batterijtemperatuur, stroomafname en bescherming tegen ontlading)
- Robuust hoogwaardig aluminium slaghuis dat optimale warmteafvoer mogelijk maakt en zo de levensduur van het apparaat verlengt
- Robuuste externe vierkante ½" opname met explosiering of HOG voor snel wisselen en veilige bevestiging van inzetstukken.
- Ondanks een hoogpresterende motor met extreem hoog koppel en een robuust slagmechanisme, compacte afmetingen van slechts 213 mm, laag gewicht en dus probleemloze handling zelfs bij continu gebruik
- Zeer krachtige LED met individueel regelbare lichtintensiteit voor optimale zichtbaarheid op de werkplek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Maximaal koppel | 1632 N.m |
| Draadloos | nee |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 694,66 excl. BTW
/ stuk
€ 840,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen