Referenties
Klüber Lubrication:0241120764
Rubix:07401000

Productdetails : KLUBER KLUBERBETA H 7-1000 - CAN 5 LTR
Deze methyl siliconenoliën met bruinachtige kleur bieden een uitstekende thermische stabiliteit bij een temperatuurbereik van 150 °C tot max. 200 °C.
Sterke punten
• Hoge thermische stabiliteit, lage neiging tot veroudering, geen polymerisatie
• Goede werking bij lage temperaturen, geen significante toename van de viscositeit bij temperaturen onder nul
• Uitstekend bestand tegen agressieve media
• Hoge oxidatiebestendigheid, geen verharsing
• Goede bevochtigingscapaciteit dankzij de lage oppervlaktespanning
• Compatibel met vele kunststoffen en elastomeren
• Goede werking bij lage temperaturen, geen significante toename van de viscositeit bij temperaturen onder nul
• Uitstekend bestand tegen agressieve media
• Hoge oxidatiebestendigheid, geen verharsing
• Goede bevochtigingscapaciteit dankzij de lage oppervlaktespanning
• Compatibel met vele kunststoffen en elastomeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.961,59 excl. BTW
/ stuk
€ 2.373,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen