Referenties
Klüber Lubrication:0020450766
Rubix:07402186

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH H2 C 2-260 - CAN 20 LTR
Klübersynth H2 C 2-260 is een speciale hoogtemperatuurolie die is ontwikkeld voor kettingen die blootstaan aan zeer hoge temperaturen. De speciale combinatie van additieven vervat in Klübersynth H2 C 2-260 zorgt voor een gecontroleerde slijtagebescherming en biedt een stabiele laag smeer.
Sterke punten
• Lager energieverbruik en minder slijtage
• Gering verdampingsverlies, dus minder olieverbruik, dampvorming en vervuiling
• Goede hechtings- en verspreidingseigenschappen, dus een betere penetratie in en bedekking van de smeerpunten
• Goede belastingscapaciteit
• Verlengde levensduur van de kettingen, dus minder kapitaaluitgaven
• Minder aanslag zonder lakachtige opeenhopingen
• Eenvoudigere reiniging van de kettingen, dus kortere uitvaltijd voor routineonderhoud
• Gering verdampingsverlies, dus minder olieverbruik, dampvorming en vervuiling
• Goede hechtings- en verspreidingseigenschappen, dus een betere penetratie in en bedekking van de smeerpunten
• Goede belastingscapaciteit
• Verlengde levensduur van de kettingen, dus minder kapitaaluitgaven
• Minder aanslag zonder lakachtige opeenhopingen
• Eenvoudigere reiniging van de kettingen, dus kortere uitvaltijd voor routineonderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.720,54 excl. BTW
/ stuk
€ 2.081,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen