Referenties
Klüber Lubrication:0090040764
Rubix:07401016

Productdetails : KLUBER KLUBERBIO C 2- 46 - CAN 5 LTR
Klüberbio C 2-46 is een biologisch afbreekbare esterolie die behoort tot de watergevarenklasse 1. Het is vrij van oplosmiddelen, heeft goede penetratie-eigenschappen en biedt bescherming tegen slijtage.
Sterke punten
• Olie voor roltrapkettingen
• Biologisch afbreekbaar
• Vrij van oplosmiddelen
• Beschermt tegen slijtage
• Goede penetratie-eigenschappen
• Biologisch afbreekbaar
• Vrij van oplosmiddelen
• Beschermt tegen slijtage
• Goede penetratie-eigenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 875,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.059,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen