Referenties
Klüber Lubrication:KLUBEROIL 4 UH1-15 20L
Rubix:07401420
Fabrikant:0290290766

Productdetails : KLUBER KLUBEROIL 4 UH1- 15 - CAN 20 LTR
Klüberoil 4 UH 1-15 is een smeerolie op basis van synthetische koolwaterstoffen voor de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Deze synthetische smeerolie is geschikt voor lage temperaturen en beschermt tegen corrosie. Klüberoil 4 UH 1-15 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberoil 4 UH 1-15 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• NSF H1-registratie ter onderbouwing van de procesbetrouwbaarheid
• Goede penetratie-eigenschappen waardoor de snelle demontage van onderdelen wordt vereenvoudigd en de uitvaltijd wordt verkort
• Corrosiewerende eigenschappen die de levensduur van de onderdelen maximaal verlengen
• Goede penetratie-eigenschappen waardoor de snelle demontage van onderdelen wordt vereenvoudigd en de uitvaltijd wordt verkort
• Corrosiewerende eigenschappen die de levensduur van de onderdelen maximaal verlengen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | jerrycan |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Vlampunt | >= 180 °c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.015,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2.438,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen