Referenties
Klüber Lubrication:0051190198
Rubix:07401580
Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE R 11-502 - BLIK 30 KG
Klüberpaste R 11-502 is een speciale pasta met vaste smeermiddelen die worden gebruikt voor smering en ruispreventie in kunststof-kunststof-materiaalcombinaties, bijvoorbeeld in glijdende of dempende elementen gemaakt van thermoplastische kunststof, in het bijzonder POM-POM-combinaties. Door de zorgvuldig ontworpen combinatie met vaste smeermiddelen, wordt het verschil tussen statische en glijdende wrijving geminimaliseerd, waardoor Klüberpaste R 11-502 krakende geluiden kan voorkomen, zelfs in relatief elastische materialen zoals kunststoffen, en zelfs onder hoge belastingen.
Sterke punten
• Lawaaipreventie
• Voorkomt vastzitten
• Voor kunststof/kunststof glijdende combinaties (bijv. POM)
• Voor gebruik met NBR en andere rubber-elastische materialen
• Sterk hechtend
• Bestand tegen water
• Voorkomt vastzitten
• Voor kunststof/kunststof glijdende combinaties (bijv. POM)
• Voor gebruik met NBR en andere rubber-elastische materialen
• Sterk hechtend
• Bestand tegen water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 30000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.585,59 excl. BTW
/ stuk
€ 10.388,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
