Referenties
Klüber Lubrication:0042770157
Rubix:07402266
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH LIP 84-42 - BLIK 25 KG + INLINER
Klübersynth LIP 84-42 is een wit, dynamisch licht smeermiddel op basis van synthetische koolwaterstof en PTFE. Het waarborgt het vrij bewegen van kunststof onderdelen die onder hoge druk staan en heeft een geluiddempend effect. Klübersynth LIP 84-42 is zeer geschikt voor kunststof bij een breed temperatuurbereik.
Sterke punten
• Goed laagtemperatuurgedrag, waardoor voertuigonderdelen soepel werken bij een breed temperatuurbereik
• Een verminderde wrijvingsweerstand wordt al bereikt bij lage temperaturen
• Dempend effect
• Vermindering van oscillatie/trilling
• Onderdrukt operationeel lawaai
• Een verminderde wrijvingsweerstand wordt al bereikt bij lage temperaturen
• Dempend effect
• Vermindering van oscillatie/trilling
• Onderdrukt operationeel lawaai
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.219,10 excl. BTW
/ stuk
€ 7.525,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
