Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERPASTE UH 1 84-201 60G
Rubix:07401588
Fabrikant:0051130213
Productdetails : KLUBER KLUBERPASTE UH1 84-201 - TUBE 60 GR
Klüberpaste UH1 84-201 is een witte smeer- en montagepasta voor diverse smeer- en montagedoeleinden in hygiënisch gevoelige omgevingen. Het bevat volledig synthetische basisoliën en een speciaal mengsel van organische en anorganische verdikkingsmiddelen. Klüberpaste UH1 84-201 is waterbestendig en biedt een goede corrosiebescherming. Het is daarom geschikt voor wrijvingspunten die onder invloed staan van vocht en die normaal het gebruik van speciale producten vereisen. Klüberpaste UH1 84-201 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberpaste UH1 84-201 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Betrouwbare hechting op het wrijvingspunt, ook bij blootstelling aan vochtigheid
• Goede compatibiliteit met hooggelegeerd staal
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Goede compatibiliteit met hooggelegeerd staal
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Gewicht | 60 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,98 excl. BTW
/ stuk
€ 36,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
