FACOM SLEUTEL MET RATEL AANDRIJFVIERKANT M.201B
KM.B - Sleutels met grote capaciteit met ratel en geleidingsvierkant
Zie technische informatieReferenties
Facom:M.201B
Rubix:10104167
EAN:3148515082566


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 500 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 2500 N.m |
| Aansluiting | 1 '' |
Productdetails : FACOM SLEUTEL MET RATEL AANDRIJFVIERKANT M.201B
KM.B - High-torque wrenches with ratchet and drive square
- Accuracy : ± 4% of the displayed value.
-Two reading scales: N. m and lbf. ft.
-Large diameter dial.
-Light alarm when reaching torque.
-Cylindrical attachment diameter 30 mm.
-Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
-Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.) : 760 x 220 x 140 mm.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6792.
- Accuracy : ± 4% of the displayed value.
-Two reading scales: N. m and lbf. ft.
-Large diameter dial.
-Light alarm when reaching torque.
-Cylindrical attachment diameter 30 mm.
-Numbered wrenches supplied with calibration certificate.
-Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.) : 760 x 220 x 140 mm.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6792.
L [mm]: -L1 [mm]: 724L1 x L2 [mm]: 724Doos: BT.102Capaciteit [lbf.in]: 300 - 1800Capaciteit [N.m]: 500 - 2500Vierkant: M.200EAVierkant ["]: 1Sleutel: M.200DBRatels: M.151Heft: -Inlay: PL.549[kg]: 18,000
Sterke punten
• Precisie: ± 4 % van de weergegeven waarde.• Twee afleesschalen: N.m en lbf.ft.• Wijzerplaat met grote diameter.• Lichtsignaal als het koppel bereikt is.• Cilindervormig verloopstuk met een diameter van 30 mm.• Sleutels zijn genummerd en worden geleverd met een ijkcertificaat.• Sleutels geleverd in een metalen koffer met opberginlay, afm. (L. x Br. x H.): 760 x 220 x 140 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18000 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 770x225x140 mm |
| Gewicht verpakking | 17200 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 500 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 2500 N.m |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 760 mm |
| Gewicht | 18 kg |
| Norm | ISO 6789 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.467,24 excl. BTW
/ stuk
€ 2.985,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen