Referenties
Stahlwille:96122701
Rubix:10125495
EAN:4018754080267



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERGR. ADAPTER 433/1
Met haakse stiftsleutel nr.10760aCV 1/8".
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x21x60 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 52 mm |
| Gewicht | 0,057 kg |
| Norm | DIN 3122; ISO 3315 |
| Type | verriegelingsadapter 433/1 |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,13 excl. BTW
/ stuk
€ 52,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
