KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO DAMES ZWART MT XL
KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO DAMES ZWART
Zie technische informatieReferenties
Santino:KNAPP SANTO DAMES ZWART MT XL
Rubix:35227916
Fabrikant:KNAPP-1209787

Productdetails : KNAPP SANTINO SOFTSHELL JAS SANTO DAMES ZWART MT XL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastaan, 310 gr/m², 3 laags softshell, ladies fit met opstaande kraag, mouw met klitteband verstelbare manchetten, 2 steekzakken en mouwzak met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend. (Alleen druktechnieken gebruiken die geschikt zijn voor stoffen als softshell.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,63 excl. BTW
/ stuk
€ 47,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
