SANTINO ECO-LINE SHERPA FLEECEJACK BROOKLYN MARINE MT M
SANTINO SHERPA FLEECEJACK BROOKLYN MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1230906
Rubix:A0621284
EAN:8720686034459

Productdetails : SANTINO ECO-LINE SHERPA FLEECEJACK BROOKLYN MARINE MT M
Sherpa Fleecejacket, 100% gerecycled polyester GRS gecertificeerd, 315 gr/m², borstzak en kraagafwerking 65% gerecycled polyester / 35% katoen canvas, regular fit met opstaande kraag, voorsluiting met canvas bedekte SBS bloktand rits, borstzak en 2 steekzakken met SBS bloktand rits, ritsen voorzien van Santino zipperpullers. Mouw en zoom afgewerkt met elastiek binding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,71 excl. BTW
/ stuk
€ 42,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
