RVS A2 KNEVELSCHROEF D444B M10X140
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B RVS A2 50
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51790.100.140
Rubix:08252920
EAN:8715492309839

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Productdetails : RVS A2 KNEVELSCHROEF D444B M10X140
Knevelschroef met vlakke zijden DIN 444 B RVS A2 50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94,500 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Vorm van de kop | oogvormige kop (vlakke zijden) |
| Norm | DIN 444-B |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,01 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 119,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen