MECALINE MESS. VERN. KNIE BINNENDRAAD 1/4G - 869522

Knie binnendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869522
Rubix:28461478
EAN:3660338232466
MECALINE MESS. VERN. KNIE BINNENDRAAD 1/4G - 869522
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r1/4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MESS. VERN. KNIE BINNENDRAAD 1/4G - 869522


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1r1/4
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,48 excl. BTW
/ stuk
4,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden