(U) GEDORE KNIEGEWRICHTSLEUTEL 20X22MM - 34 20X22

Kniegewrichtsleutel dubbel 34

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:34 20x22
Rubix:10011830
Fabrikant:6300120
EAN:4010886630013
(U) GEDORE KNIEGEWRICHTSLEUTEL 20X22MM - 34 20X22

Technische samenvatting

Opening20x22
Lengte350 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : (U) GEDORE KNIEGEWRICHTSLEUTEL 20X22MM - 34 20X22



• met dunwandige dopsleutels, UD-profiel
• extra groot zwenkbereik
• middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, doppen fijn geslepen, verchroomd
Kniegewrichtsleutel 20x22 mm met dunwandige dopsleutels, UD-profiel extra groot zwenkbereik middenstuk met gaten tbv wringstaven 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen) GEDORE-vanadium staal 31CrV3, doppen fijn geslepen, verchroomd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht604 g
Opening20x22
Lengte350 mm
Typedopsleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
57,02 excl. BTW
/ stuk
68,99 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar