Referenties
Knipex:97 52 08
Rubix:10162936
EAN:4003773025481






Technische samenvatting
| Lengte | 250 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,25 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Documenten
Productdetails : KNIPEX KRIMPTANG 97 52 08
De KNIPEX PreciForce krimptangen zijn ontworpen om betrouwbare en duurzame elektrische verbindingen te garanderen en zijn het referentiegereedschap voor het krimpen van geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen. Dankzij het compacte ontwerp, het hefboommechanisme en de hoge krimpprecisie vormen ze de optimale keuze voor professionals die kwaliteit en efficiëntie eisen.
Kenmerken:
De KNIPEX PreciForce krimptangen onderscheiden zich door het vermogen om een constante krimpdruk te leveren, zonder buitensporige inspanning van de gebruiker. Dankzij het kniehefboommechanisme kan moeiteloos en zonder vermoeidheid worden gewerkt, zelfs bij herhaald gebruik. Het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme zorgt voor een volledige krimp vóór het openen, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van de bewerking verhoogt. Elk model is ontworpen voor een specifieke toepassing, met een nauwkeurig bewerkt krimpprofiel dat perfect aansluit bij de betreffende connectoren. De fabriekskalibratie garandeert vanaf het eerste gebruik de juiste krimpdruk, terwijl de mogelijkheid tot herafstelling aanpassing aan de behoeften toelaat. De ergonomische vorm en het lichte gewicht zorgen voor een comfortabele bediening, of het nu gaat om een éénhandig of tweehandig model, met kunststof of meercomponentenhandgrepen.
Specificaties:
• Lengte van de tangen: 180 mm tot 250 mm, afhankelijk van het model
• Geschikte kabeldoorsneden: 0,1 mm² tot 50 mm², afhankelijk van het model
• Aantal krimpposities: 2 tot 5, afhankelijk van het model
• Materiaal: in olie gehard chroom-vanadium elektrisch staal
• Mechanisme: kniehefboomoverbrenging
• Vergrendeling: dwangsluiting met handmatige ontgrendeling
• Afstelling: fabrieksmatig vooringestelde krimpdruk, indien nodig verstelbaar
• Handgrepen: kunststof of meercomponenten, afhankelijk van het model
• Afwerking: geatramenteerd, gelakt, gebruineerd, verchroomd of verzinkt, afhankelijk van de referentie
• Beschikbare modellen: meer dan 30 referenties voor specifieke toepassingen (o.a. MC4-zonnepaneelconnectoren, DEUTSCH, RG 58, enz.)
Normen:
• Afhankelijk van het model: DIN 46234, DIN 46235, DIN 46341 en DIN 46267
• Conform REACH-verordening. Modellen met meercomponentenhandgrepen bevatten SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een wereldwijd gerenommeerde Duitse fabrikant, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van precisietangen voor professionals. Het bedrijf werd in 1882 in Wuppertal opgericht en is sinds meer dan 140 jaar onafhankelijk en familiaal gebleven. Het bedrijf produceert dagelijks duizenden tangen op de hoofdlocatie in Duitsland. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en investeert voortdurend in innovatie, automatisering en duurzaamheid. Dankzij lokale productie, naleving van milieunormen en efficiënte technische oplossingen is KNIPEX een betrouwbare partner voor professionals wereldwijd.
Kenmerken:
De KNIPEX PreciForce krimptangen onderscheiden zich door het vermogen om een constante krimpdruk te leveren, zonder buitensporige inspanning van de gebruiker. Dankzij het kniehefboommechanisme kan moeiteloos en zonder vermoeidheid worden gewerkt, zelfs bij herhaald gebruik. Het geïntegreerde vergrendelingsmechanisme zorgt voor een volledige krimp vóór het openen, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van de bewerking verhoogt. Elk model is ontworpen voor een specifieke toepassing, met een nauwkeurig bewerkt krimpprofiel dat perfect aansluit bij de betreffende connectoren. De fabriekskalibratie garandeert vanaf het eerste gebruik de juiste krimpdruk, terwijl de mogelijkheid tot herafstelling aanpassing aan de behoeften toelaat. De ergonomische vorm en het lichte gewicht zorgen voor een comfortabele bediening, of het nu gaat om een éénhandig of tweehandig model, met kunststof of meercomponentenhandgrepen.
Specificaties:
• Lengte van de tangen: 180 mm tot 250 mm, afhankelijk van het model
• Geschikte kabeldoorsneden: 0,1 mm² tot 50 mm², afhankelijk van het model
• Aantal krimpposities: 2 tot 5, afhankelijk van het model
• Materiaal: in olie gehard chroom-vanadium elektrisch staal
• Mechanisme: kniehefboomoverbrenging
• Vergrendeling: dwangsluiting met handmatige ontgrendeling
• Afstelling: fabrieksmatig vooringestelde krimpdruk, indien nodig verstelbaar
• Handgrepen: kunststof of meercomponenten, afhankelijk van het model
• Afwerking: geatramenteerd, gelakt, gebruineerd, verchroomd of verzinkt, afhankelijk van de referentie
• Beschikbare modellen: meer dan 30 referenties voor specifieke toepassingen (o.a. MC4-zonnepaneelconnectoren, DEUTSCH, RG 58, enz.)
Normen:
• Afhankelijk van het model: DIN 46234, DIN 46235, DIN 46341 en DIN 46267
• Conform REACH-verordening. Modellen met meercomponentenhandgrepen bevatten SVHC-stoffen
Merkinformatie:
KNIPEX is een wereldwijd gerenommeerde Duitse fabrikant, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van precisietangen voor professionals. Het bedrijf werd in 1882 in Wuppertal opgericht en is sinds meer dan 140 jaar onafhankelijk en familiaal gebleven. Het bedrijf produceert dagelijks duizenden tangen op de hoofdlocatie in Duitsland. Het merk staat bekend om zijn hoge kwaliteitsnormen en investeert voortdurend in innovatie, automatisering en duurzaamheid. Dankzij lokale productie, naleving van milieunormen en efficiënte technische oplossingen is KNIPEX een betrouwbare partner voor professionals wereldwijd.
New generation of lever action crimping pliers. For solder-free electrical connections. The ingenious lever transmission reduces the handforce up to 30% compared with regular crimping pliers. Repetitive, high crimping quality due to precision dies and integral lock (self-releasing mechanism). Tools have been set precisely (calibrated) in the factory. Two-hand operation for easy crimping of large conductor diameters. Easy handling as a result of well balanced centre of gravity, angled head and ergnomically shaped handles. Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened
Sterke punten
• Betrouwbaar krimpen zonder inspanning: kniehefboomoverbrenging en dwangsluiting garanderen constante krimpdruk, ook bij seriewerk
• Perfecte afstemming op elke toepassing: meer dan 30 referenties, elk met een specifiek krimpprofiel voor optimale compatibiliteit
• Ergonomische bediening: lichte, uitgebalanceerde modellen, geschikt voor een- of tweehandsgebruik, met comfortabele handgrepen
• Precisie gegarandeerd: fabriekskalibratie zorgt vanaf het eerste gebruik voor optimale prestaties, indien nodig nastelbaar
• Hoogwaardige materialen: in olie gehard chroom-vanadiumstaal voor maximale levensduur en hoge slijtage- en corrosiebestendigheid
• Perfecte afstemming op elke toepassing: meer dan 30 referenties, elk met een specifiek krimpprofiel voor optimale compatibiliteit
• Ergonomische bediening: lichte, uitgebalanceerde modellen, geschikt voor een- of tweehandsgebruik, met comfortabele handgrepen
• Precisie gegarandeerd: fabriekskalibratie zorgt vanaf het eerste gebruik voor optimale prestaties, indien nodig nastelbaar
• Hoogwaardige materialen: in olie gehard chroom-vanadiumstaal voor maximale levensduur en hoge slijtage- en corrosiebestendigheid
Toepassingen
De KNIPEX PreciForce krimptangen zijn ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici in de industrie, installateurs in telecommunicatie of domotica en fabrikanten van schakelkasten. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het krimpen van adereindhulzen op soepele of stijve kabels in veeleisende omgevingen zoals werkplaatsen, bouwplaatsen of interventies op locatie. Dankzij de hoge precisie zijn ze uitstekend geschikt voor gestandaardiseerde toepassingen, waarbij de betrouwbaarheid van de elektrische verbinding essentieel is, met name in de bouw, de energiesector, de spoorwegindustrie en de auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x75x30 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,25 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 565 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,12 excl. BTW
/ stuk
€ 147,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen