CRC 33115-AA KOELMIDDEL - FREEZERSPRAY MINUS 45 250ML
Koelsproeier CRC Minus 45
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:Minus 45
Rubix:07028978
Fabrikant:33115-AA
EAN:5412386067921

Documenten
Productdetails : CRC 33115-AA KOELMIDDEL - FREEZERSPRAY MINUS 45 250ML
Deze koelende spray biedt een directe, droge en residuvrije koeling om onzichtbare defecten zichtbaar te maken. CRC Minus 45 vergemakkelijkt diagnose en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische en elektronische systemen.
Kenmerken:
Deze koelende spray is ontworpen om de temperatuur van onderdelen en componenten lokaal te verlagen, waardoor hun reactie kan worden geobserveerd. Het koeleffect helpt bij het opsporen van intermitterende storingen, het zichtbaar maken van haarscheurtjes door rijpvorming en het lokaliseren van defecte componenten op een circuit. Het product beschermt ook thermogevoelige onderdelen tijdens soldeer- en desoldeerwerkzaamheden. De korte verstuiving maakt een nauwkeurige passing van metalen onderdelen door krimp mogelijk, wat nuttig is bij nauwsluitende montage- of demontagehandelingen. Volledige verdamping beperkt afzettingen en er wordt geen chemische aantasting van componenten gemeld.
Specificaties:
• Naam: Minus 45
• Verpakking: spuitbus 250 ml of 500 ml, afhankelijk van de referentie
• Koeling: tot -45 °C
• Kookpunt: -19 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: 288 – 293 °C
• Dichtheid: 1,18 g/cm³ bij 20 °C
• Oplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar in water
• Kleur: kleurloos
• Geur: neutraal
• Fysische toestand: vloeibaar gemaakt gas (vloeistof)
• VOS-gehalte: 1180 g/l
• Aanbevolen omgevingstemperatuur voor gebruik op onder spanning staande apparatuur: < 28 °C
Normen:
• Richtlijn 2008/47/EG: vermeld voor conformiteit met betrekking tot de ontvlambaarheid van de spray.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): regelgevend kader voor het veiligheidsinformatieblad en bijbehorende vereisten.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): referentie voor classificatie en etikettering, met indeling als aerosol van categorie 3.
Kenmerken:
Deze koelende spray is ontworpen om de temperatuur van onderdelen en componenten lokaal te verlagen, waardoor hun reactie kan worden geobserveerd. Het koeleffect helpt bij het opsporen van intermitterende storingen, het zichtbaar maken van haarscheurtjes door rijpvorming en het lokaliseren van defecte componenten op een circuit. Het product beschermt ook thermogevoelige onderdelen tijdens soldeer- en desoldeerwerkzaamheden. De korte verstuiving maakt een nauwkeurige passing van metalen onderdelen door krimp mogelijk, wat nuttig is bij nauwsluitende montage- of demontagehandelingen. Volledige verdamping beperkt afzettingen en er wordt geen chemische aantasting van componenten gemeld.
Specificaties:
• Naam: Minus 45
• Verpakking: spuitbus 250 ml of 500 ml, afhankelijk van de referentie
• Koeling: tot -45 °C
• Kookpunt: -19 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: 288 – 293 °C
• Dichtheid: 1,18 g/cm³ bij 20 °C
• Oplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar in water
• Kleur: kleurloos
• Geur: neutraal
• Fysische toestand: vloeibaar gemaakt gas (vloeistof)
• VOS-gehalte: 1180 g/l
• Aanbevolen omgevingstemperatuur voor gebruik op onder spanning staande apparatuur: < 28 °C
Normen:
• Richtlijn 2008/47/EG: vermeld voor conformiteit met betrekking tot de ontvlambaarheid van de spray.
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): regelgevend kader voor het veiligheidsinformatieblad en bijbehorende vereisten.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): referentie voor classificatie en etikettering, met indeling als aerosol van categorie 3.
Sterke punten
• Snellere lokalisatie van intermittente storingen dankzij gerichte koeling van componenten
• Beperkte residuvorming op behandelde zones door volledige verdamping
• Verminderd risico op aantasting van componenten door afwezigheid van chemische aantasting
• Bescherming van thermogevoelige onderdelen tijdens solderen en desolderen
• Vergemakkelijkt metalen passing door tijdelijke krimp bij korte verstuiving
• Beperkte residuvorming op behandelde zones door volledige verdamping
• Verminderd risico op aantasting van componenten door afwezigheid van chemische aantasting
• Bescherming van thermogevoelige onderdelen tijdens solderen en desolderen
• Vergemakkelijkt metalen passing door tijdelijke krimp bij korte verstuiving
Toepassingen
De CRC Minus 45 koelende spray wordt gebruikt in onderhouds- en storingsomgevingen voor interventies op printplaten, connectoren, sensoren en elektrische systemen, met name bij het opsporen van instabiele of defecte componenten. Het product wordt ook ingezet om haarscheurtjes op printplaten zichtbaar te maken en om het gedrag van thermostaten en thermometers te controleren. In mechanische assemblageprocessen kan lokale koeling bijdragen aan passing door krimp van elementen zoals ringen, lagers of assen, evenals bij montage en demontage van nauwpassend gereedschap. Andere toepassingen omvatten het verwijderen van kauwgom, lijmresten of snoep door verharding bij lage temperatuur, evenals voorkoeling van specifieke instrumenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | koelsproeier |
| Verpakking | 0,25 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,26 excl. BTW
/ stuk
€ 31,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
