KROON-OIL KOELVLOEISTOF -38 ORGANIC NF 04317 (CAN=5LTR)
Koelvloeistof -38
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kroon-Oil:04317
Rubix:07030317
EAN:8710128043170

Technische samenvatting
| Type | kroon-oil koelvloeistof -38 organic nf 04317 (can=5ltr) |
|---|
Documenten
Productdetails : KROON-OIL KOELVLOEISTOF -38 ORGANIC NF 04317 (CAN=5LTR)
Coolant -38 NF is een universele, silicaatvrije, organische koelvloeistof met een neutrale, lichtgele kleur. Het product is gebaseerd op mono-ethyleenglycol en onthard water. Speciale organische additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen: Uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen. Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen. Een zeer goede weerstand tegen schuimvorming. Uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen. Toepassing: Coolant -38 NF is gedurende het gehele jaar te gebruiken in koelsystemen van moderne benzine- en dieselmotoren. Het product dient onverdund gebruikt te worden en geeft dan een beveiliging tot -38 °C. Met Coolant -38 NF kan een maximale verversingstermijn van 3 jaar gehanteerd worden.
Sterke punten
• Uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen
• Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
• Een zeer goede weerstand tegen schuimvorming
• Uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen
• Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen
• Een zeer goede weerstand tegen schuimvorming
• Uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Type | kroon-oil koelvloeistof -38 organic nf 04317 (can=5ltr) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ kan
€ 23,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden