MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 2-3" 293-332-30 IP65

Koelvloeistofbestendige micrometer

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:293-332-30
Rubix:A0424002
EAN:4946368673004
MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 2-3" 293-332-30 IP65

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal50,8 mm
Meetbereik, maximaal76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 2-3" 293-332-30 IP65


Een waterdichte digitale micrometer van Mitutoyo, geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistof of snijolie. Het zeer stabiele frame is voorzien van een hitteschild om de nauwkeurigheid tijdens langdurige meetsessies te behouden. Een ratelstop garandeert herhaalbare metingen. Digimatic-gegevensuitvoer. Een waterdichte digitale micrometer van Mitutoyo die geschikt is voor gebruik in aanwezigheid van koelvloeistof of snijolie. Het zeer stabiele frame is voorzien van een hitteschild om de nauwkeurigheid tijdens langdurige meetsessies te behouden. Een ratelstop garandeert herhaalbare metingen. Digimatic-gegevensuitvoer.

Sterke punten

•Oliebestendig materiaal gebruikt voor alle kunststof onderdelen
Uitstekende weerstand tegen water en stof maakt het mogelijk deze micrometer te gebruiken in bewerkingssituaties waarbij koelvloeistof kan spatten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal50,8 mm
Meetbereik, maximaal76,2 mm
€ 454,50 excl. BTW
/ stuk
€ 549,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen