MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 0-25MM 293-244-30
Digitale micrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:293-244-30
Rubix:17021032
EAN:4946368672946

Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMAAT IP65 0-25MM 293-244-30
Sterke punten
•Oliebestendig materiaal gebruikt voor alle kunststof onderdelen
Dankzij de uitstekende weerstand tegen water en stof kan deze micrometer worden gebruikt in bewerkingssituaties waarbij koelvloeistof kan spatten
Dankzij de uitstekende weerstand tegen water en stof kan deze micrometer worden gebruikt in bewerkingssituaties waarbij koelvloeistof kan spatten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,10 excl. BTW
/ stuk
€ 292,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen