Referenties
Teguma:3117050000
Rubix:A0598672
Fabrikant:3117050000
EAN:4030477006478

Productdetails : RADIACORD/DIN KOELWATERSLANG EPDM OPDR.50X60MM (PER ROL 40M)
Teguma Radiacord DIN EPDM koelwaterslang. Bestand tegen antivriesmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 987,5 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Lengte | 40 m |
| 300 mm | |
| 900 mm | |
| Land van oorsprong | TR |
| Aangepaste tariefcode | 40093100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.635,60 excl. BTW
/ 40 meters
€ 1.979,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
