Referenties
iTap:402311
Rubix:28140500
EAN:4019305104746

Productdetails : ITAP KOGELKRAAN 1/4 BIXBI ROOD
Kogelafsluiter messing vernikkeld. Met 2x binnendraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Bedrijfsdruk | 50 bar |
| Profiel | volle doorlaat |
| Materiaal | vernikkeld messing (cw617n) |
| Verbinding | binnendraad x binnendraad |
| Grootte van draad | g 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden