SMC DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-J016SUS

Kogelgewricht

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:Y-J016SUS
Rubix:A0730811
Fabrikant:Y-J016SUS
EAN:3618036494693
SMC DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-J016SUS
Technische samenvatting
Typedubbele knokkelverbinding
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DOUBLE KNUCKLE JOINT Y-J016SUS


De CJ5-S-serie roestvrijstalen cilinders is ontworpen voor gebruik in omgevingen die onderhevig zijn aan spatwater (bijv. voedselverwerkende machines). Een speciale afstrijker (standaard) voorkomt dat er water in de cilinder komt. Het gebruik van niet-giftige additieven zorgt voor veilig gebruik in toepassingen met voedingsmiddelen en medische producten. De CJ5-S-serie kan worden gedemonteerd om afdichtingen te vervangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Typedubbele knokkelverbinding
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,57 excl. BTW
/ stuk
16,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen