Zich instellend kogellager FAG 108-TVH-C3, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Kogelgewrichtlager 10
Zie technische informatieReferenties
FAG:108-TVH-C3
Rubix:03021572
Fabrikant:0167000900030
EAN:4012801158756

Productdetails : FAG 108 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 10, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 10..-TVH, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x22x22 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 10..-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 27000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 560 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2750 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,39 excl. BTW
/ stuk
€ 35,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen