Zich instellend kogellager FAG 2319-M-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 67 mm | Binnendiameter: 95 mm
Kogelgewrichtlager 23
Zie technische informatieReferenties
FAG:2319-M-C3
Rubix:03022124
Fabrikant:0190346520030
EAN:4012801486521

Productdetails : FAG 2319 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 9860 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 67 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.737,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2.102,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
