Zich instellend kogellager FAG 2200-2RS-TVH, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm
Kogelgewrichtlager 22..-2RS
Zie technische informatieReferenties
FAG:2200-2RS-TVH
Rubix:03015202
Fabrikant:0167025900000
EAN:4012801160155

Productdetails : FAG 2200-2RS/TVH KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 22..-2RS, afmetingen conform DIN 630, afdichtingslip aan beide zijden
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1190 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,68 excl. BTW
/ stuk
€ 51,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden