Zich instellend kogellager SKF 2305 E-2RS1TN9, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 25 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:2305 E-2RS1TN9
Rubix:03045877
Fabrikant:35730
EAN:7316577043528
SKF 2305 E/2RS1/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 2305 E/2RS1/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door doorbuiging van de as.
Zich instellende kogellagers, met afdichtingen aan beide zijden, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor scheefstellingen van de as ten opzichte van het lagerhuis. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Geschikt voor statische en dynamische uitlijnfouten
- Uitstekende prestaties bij hoge snelheden
- Uitstekende prestaties bij lichte belasting
- Lage wrijving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x62x62 mm
Logistiek gewicht347 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie23e
Kokerpolyamide
Referentietoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19000 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821010
€ 81,18 excl. BTW
/ stuk
€ 98,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.