Zich instellend kogellager FAG 2201-TVH-C3, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 12 mm

Kogelgewrichtlager 22

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2201-TVH-C3
Rubix:03021922
Fabrikant:0167026200030
EAN:4012801160186
FAG 2201 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2201 TVH/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager 22, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x32x32 mm
Logistiek gewicht53 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie22..-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental23300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1940 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 42,44 excl. BTW
/ stuk
€ 51,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.