Zich instellend kogellager SKF 1318 K, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 43 mm | Binnendiameter: 90 mm

Zich instellende kogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:1318 K
Rubix:03045527
Fabrikant:34309
EAN:7316576605642
SKF 1318 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 1318 K KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Zich instellende kogellagers, met een conische boring, hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as. De conische boring vergemakkelijkt de montage via trek- of drukbussen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x190x190 mm
Logistiek gewicht5710 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte43 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie13
Kokerstaal
Referentietoerental6700 rpm
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 472,01 excl. BTW
/ stuk
€ 571,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.