Zich instellend kogellager FAG 2317-M, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 85 mm
Kogelgewrichtlager 23
Zie technische informatieReferenties
FAG:2317-M
Rubix:03022112
Fabrikant:0190338770000
EAN:4012801192637

Productdetails : FAG 2317 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 7050 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.153,15 excl. BTW
/ stuk
€ 1.395,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen