Zich instellend kogellager FAG 2316-K-M-C3>J, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 58 mm | Binnendiameter: 80 mm

Zelfinstellende kogellagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:2316-K-M-C3>J
Rubix:03022104
Fabrikant:3002900120030
EAN:4064327867896
FAG 2316 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 2316 K/M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Zelfinstellend kogellager 23. . -TVH, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte58 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Materiaalmassief messing (kooi)
Kokermessing
Referentietoerental5400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr139000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.043,16 excl. BTW
/ stuk
1.262,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.