Zich instellend kogellager FAG 2318-M-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 64 mm | Binnendiameter: 90 mm
Kogelgewrichtlager 23
Zie technische informatieReferenties
FAG:2318-M-C3
Rubix:03022120
Fabrikant:0384396970030
EAN:4012801192668

Productdetails : FAG 2318 M/C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Kogelgewrichtlager 23, afmetingen conform DIN 630
Self-aligning ball bearing 23..-M, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 8440 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 64 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 23..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 58000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 156000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.457,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.763,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen