Referenties
FAG:23964-K-MB
Rubix:03035859
Fabrikant:0190424260000
EAN:4012801193917

Productdetails : FAG 23964 K/MB TONLAGER TWEERIJIG
Sferische rollagers 239. . -K, hoofdafmetingen volgens DIN 635-2, met conische boring, coniciteit 1:12
Dankzij het zelfinstellende vermogen en de dubbele rij symmetrische rollen ondersteunt dit tonlager van het merk FAG moeiteloos gecombineerde belastingen, terwijl het uitlijnfouten compenseert. Dit open model is uitgerust met twee massieve messing kooien die door de binnenring worden geleid en garandeert een uitstekende mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager wordt gekenmerkt door het open ontwerp en de conische boring 1:12, waardoor een nauwkeurige montage met afstelling van de interne radiale speling mogelijk is. De dubbele rij rollen maakt het mogelijk om hoge radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, zonder afbreuk te doen aan de prestaties. De messing kooi is zeer goed bestand tegen trillingen, hitte en veeleisende omgevingen. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, wat onderhoud tijdens het gebruik vergemakkelijkt. Dankzij het open ontwerp heeft dit tonlager een lage wrijvingscoëfficiënt en blijft het zelfs bij hoge toerentallen stabiel. Het is geschikt voor omgevingen met temperaturen van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat er een compatibel smeermiddel wordt gekozen.
Onderhoud:
Dit tweerijige tonlager moet regelmatig gesmeerd worden, maar wordt niet voorgesmeerd geleverd. De gebruiker kan dus kiezen tussen olie- of vetsmering, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Dankzij de ringvormige groef en de drie smeergaten in de buitenring, kan het lager tijdens het onderhoud worden nagesmeerd zonder demontage. Zorgvuldige reiniging van de onderdelen en het lagerhuis is essentieel vóór alle onderhoudswerkzaamheden om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. Regelmatige controle van de temperatuur en het smeerniveau optimaliseert de levensduur van het product.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen. De open constructie maakt het meer blootgesteld aan externe onzuiverheden zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit vergemakkelijkt echter de visuele inspectie en het onderhoud. Dit ontwerp maakt het ook gemakkelijker om onzuiverheden af te voeren tijdens het nasmeren. Dit tonlager is ideaal voor industriële toepassingen waar de omstandigheden worden gecontroleerd en regelmatig preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Het wordt echter aanbevolen om dit onderdeel te gebruiken in schone omgevingen of met een geschikte externe bescherming.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldwijde speler op het gebied van lagers, transmissies en mechatronische oplossingen. Het werd opgericht in Duitsland en staat al meer dan een eeuw bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten. Het merk onderscheidt zich door zijn innovatievermogen en technische oplossingen voor de meest veeleisende sectoren. FAG is een van de wereldleiders op de markt van industriële lagers.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen hoge radiale en axiale belastingen dankzij de dubbele rij rollen;
- De massieve messing kooi biedt een hoge weerstand tegen schokken, trillingen en hoge temperaturen;
- Effectieve compensatie voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Vereenvoudigde nasmering tijdens gebruik via drie smeergaten en de ringvormige groef;
- Open ontwerp voor eenvoudige visuele inspectie en regelmatig onderhoud.
Toepassingen:
Dit tonlager is geschikt voor draagconstructies die onderhevig zijn aan hoge belastingen of zware thermische omstandigheden. Het wordt aanbevolen voor industriële tandwielkasten met een constant toerental, secundaire assen of lagers van transportbanden in gematigde omgevingen. Het kan ook worden gebruikt in pompen, procesturbines en materiaalverwerkingsmachines met een stabiele snelheid. Het vermogen om te werken bij hoge toerentallen en onder thermische belastingen maakt het tot een betrouwbare keuze voor continue industriële toepassingen, met name in de productie, vloeistofverwerking en intern mechanisch transport.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager wordt gekenmerkt door het open ontwerp en de conische boring 1:12, waardoor een nauwkeurige montage met afstelling van de interne radiale speling mogelijk is. De dubbele rij rollen maakt het mogelijk om hoge radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, zonder afbreuk te doen aan de prestaties. De messing kooi is zeer goed bestand tegen trillingen, hitte en veeleisende omgevingen. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring, wat onderhoud tijdens het gebruik vergemakkelijkt. Dankzij het open ontwerp heeft dit tonlager een lage wrijvingscoëfficiënt en blijft het zelfs bij hoge toerentallen stabiel. Het is geschikt voor omgevingen met temperaturen van -30 °C tot +200 °C, op voorwaarde dat er een compatibel smeermiddel wordt gekozen.
Onderhoud:
Dit tweerijige tonlager moet regelmatig gesmeerd worden, maar wordt niet voorgesmeerd geleverd. De gebruiker kan dus kiezen tussen olie- of vetsmering, afhankelijk van de gebruiksomgeving. Dankzij de ringvormige groef en de drie smeergaten in de buitenring, kan het lager tijdens het onderhoud worden nagesmeerd zonder demontage. Zorgvuldige reiniging van de onderdelen en het lagerhuis is essentieel vóór alle onderhoudswerkzaamheden om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. Regelmatige controle van de temperatuur en het smeerniveau optimaliseert de levensduur van het product.
Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingen. De open constructie maakt het meer blootgesteld aan externe onzuiverheden zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Dit vergemakkelijkt echter de visuele inspectie en het onderhoud. Dit ontwerp maakt het ook gemakkelijker om onzuiverheden af te voeren tijdens het nasmeren. Dit tonlager is ideaal voor industriële toepassingen waar de omstandigheden worden gecontroleerd en regelmatig preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Het wordt echter aanbevolen om dit onderdeel te gebruiken in schone omgevingen of met een geschikte externe bescherming.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldwijde speler op het gebied van lagers, transmissies en mechatronische oplossingen. Het werd opgericht in Duitsland en staat al meer dan een eeuw bekend om de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn producten. Het merk onderscheidt zich door zijn innovatievermogen en technische oplossingen voor de meest veeleisende sectoren. FAG is een van de wereldleiders op de markt van industriële lagers.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen hoge radiale en axiale belastingen dankzij de dubbele rij rollen;
- De massieve messing kooi biedt een hoge weerstand tegen schokken, trillingen en hoge temperaturen;
- Effectieve compensatie voor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder prestatieverlies;
- Vereenvoudigde nasmering tijdens gebruik via drie smeergaten en de ringvormige groef;
- Open ontwerp voor eenvoudige visuele inspectie en regelmatig onderhoud.
Toepassingen:
Dit tonlager is geschikt voor draagconstructies die onderhevig zijn aan hoge belastingen of zware thermische omstandigheden. Het wordt aanbevolen voor industriële tandwielkasten met een constant toerental, secundaire assen of lagers van transportbanden in gematigde omgevingen. Het kan ook worden gebruikt in pompen, procesturbines en materiaalverwerkingsmachines met een stabiele snelheid. Het vermogen om te werken bij hoge toerentallen en onder thermische belastingen maakt het tot een betrouwbare keuze voor continue industriële toepassingen, met name in de productie, vloeistofverwerking en intern mechanisch transport.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40700 g |
| Binnendiameter | 320 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 930 rpm |
| Grenstoerental | 1700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2750000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1310000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.219,41 excl. BTW
/ stuk
€ 6.315,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen