FAG WS 22212 E1/XL/K/2RSR TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:WS22212-E1-XL-K-2RSR
Rubix:A0693914
Fabrikant:0821529690000
EAN:4047643336710
FAG WS 22212 E1/XL/K/2RSR TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG WS 22212 E1/XL/K/2RSR TONLAGER TWEERIJIG


Cilindrische rollager WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetrisch met kooigidsring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1300 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte34 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Grenstoerental2030 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr160000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
229,25 excl. BTW
/ stuk
277,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen