Referenties
FAG:21315-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:03031332
Fabrikant:0190002510030
EAN:4026677875181

Productdetails : FAG 21315 E1/XL/TVPB/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Dankzij het zelfinstellende vermogen en de kooi van polyamide biedt dit tonlager van FAG een stille, soepele werking bij zware industriële toepassingen. Dit bolvormige lager is ideaal voor toepassingen die zowel betrouwbaarheid, een lange levensduur als een hoog rendement vereisen, zelfs bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van twee rijen symmetrische rollen die zorgen voor een optimale verdeling van zowel radiale als axiale belastingen. De geoptimaliseerde inwendige geometrie zonder centrale schouders verhoogt de dynamische belastingscapaciteit. De kooi van versterkt polyamide, geleid door de binnenring, zorgt voor een goede geleiding van de rollende elementen en beperkt de wrijving. De verhoogde interne radiale speling (C3) compenseert thermische uitzetting bij hoge toerentallen. Dankzij het open ontwerp kunnen hoge toerentallen worden bereikt met behoud van een stabiele werking. Dit lager is geschikt voor gebruikstemperaturen van –30 °C tot +120 °C en kan over een korte periode temperaturen tot +150 °C aan (risico op verweking van de kooi), als een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Door de X-life technologie van Schaeffler beschikt dit lager over een superieure interne afwerking, wat resulteert in een langere levensduur, hogere belastingscapaciteit en consistentere prestaties.
Onderhoud:
Dit tonlager wordt ongesmeerd geleverd en vereist dus een geschikte smering op basis van de gebruiksomgeving. Nasmering wordt vergemakkelijkt door de ringvormige smeergroef en drie bewerkte smeergaten in de buitenring. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en een efficiënte afvoer van onzuiverheden. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Om goede prestaties te garanderen, moet het lagerhuis grondig worden gereinigd voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.
Afdichting:
Dit model is open en heeft geen ingebouwde afdichtingen. Dit vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud, maar maakt het lager ook gevoeliger voor externe verontreiniging. In stoffige of vochtige omstandigheden is een schone werkomgeving of een efficiënte externe bescherming essentieel. De afwezigheid van afdichtingen betekent ook minder mechanische weerstand, wat resulteert in een soepelere rotatie en hogere toerentallen. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel blijft echter noodzakelijk om voortijdige slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is al meer dan 130 jaar een van de belangrijkste fabrikanten van hoogwaardige industriële lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn focus op innovatie en biedt betrouwbare, duurzame technische oplossingen voor de auto-industrie, luchtvaart en industrie. De producten met de X-life technologie weerspiegelen dit streven naar prestaties en een lange levensduur.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij het E1-ontwerp;
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Hoge toerentallen met minimale warmteontwikkeling;
- De polyamidekooi combineert een licht gewicht, stille werking en goede thermische weerstand;
- De X-life technologie zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoud;
- Gemakkelijk nasmeren in bedrijf dankzij ingebouwde smeergaten;
- Soepele, stille werking, wat ideaal is voor trillingsgevoelige toepassingen.
Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor continu draaiende industriële installaties met hoge mechanische belastingen. Het wordt aanbevolen voor gebruik in roterende compressoren, industriële ventilatoren, industriële pompen en standaardreductoren. Het is ook inzetbaar in secundaire turbines of waterzuiveringssystemen. De stille, stabiele werking maakt dit tonlager ideaal voor HVAC-installaties of productiemachines in de textiel-, kunststof- of papierindustrie.
Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van twee rijen symmetrische rollen die zorgen voor een optimale verdeling van zowel radiale als axiale belastingen. De geoptimaliseerde inwendige geometrie zonder centrale schouders verhoogt de dynamische belastingscapaciteit. De kooi van versterkt polyamide, geleid door de binnenring, zorgt voor een goede geleiding van de rollende elementen en beperkt de wrijving. De verhoogde interne radiale speling (C3) compenseert thermische uitzetting bij hoge toerentallen. Dankzij het open ontwerp kunnen hoge toerentallen worden bereikt met behoud van een stabiele werking. Dit lager is geschikt voor gebruikstemperaturen van –30 °C tot +120 °C en kan over een korte periode temperaturen tot +150 °C aan (risico op verweking van de kooi), als een geschikt smeermiddel wordt gebruikt. Door de X-life technologie van Schaeffler beschikt dit lager over een superieure interne afwerking, wat resulteert in een langere levensduur, hogere belastingscapaciteit en consistentere prestaties.
Onderhoud:
Dit tonlager wordt ongesmeerd geleverd en vereist dus een geschikte smering op basis van de gebruiksomgeving. Nasmering wordt vergemakkelijkt door de ringvormige smeergroef en drie bewerkte smeergaten in de buitenring. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en een efficiënte afvoer van onzuiverheden. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. Om goede prestaties te garanderen, moet het lagerhuis grondig worden gereinigd voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd.
Afdichting:
Dit model is open en heeft geen ingebouwde afdichtingen. Dit vergemakkelijkt visuele inspectie en onderhoud, maar maakt het lager ook gevoeliger voor externe verontreiniging. In stoffige of vochtige omstandigheden is een schone werkomgeving of een efficiënte externe bescherming essentieel. De afwezigheid van afdichtingen betekent ook minder mechanische weerstand, wat resulteert in een soepelere rotatie en hogere toerentallen. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel blijft echter noodzakelijk om voortijdige slijtage te voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep en is al meer dan 130 jaar een van de belangrijkste fabrikanten van hoogwaardige industriële lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn focus op innovatie en biedt betrouwbare, duurzame technische oplossingen voor de auto-industrie, luchtvaart en industrie. De producten met de X-life technologie weerspiegelen dit streven naar prestaties en een lange levensduur.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij het E1-ontwerp;
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
- Hoge toerentallen met minimale warmteontwikkeling;
- De polyamidekooi combineert een licht gewicht, stille werking en goede thermische weerstand;
- De X-life technologie zorgt voor een langere levensduur en minder onderhoud;
- Gemakkelijk nasmeren in bedrijf dankzij ingebouwde smeergaten;
- Soepele, stille werking, wat ideaal is voor trillingsgevoelige toepassingen.
Toepassingen:
Dit tonlager is bijzonder geschikt voor continu draaiende industriële installaties met hoge mechanische belastingen. Het wordt aanbevolen voor gebruik in roterende compressoren, industriële ventilatoren, industriële pompen en standaardreductoren. Het is ook inzetbaar in secundaire turbines of waterzuiveringssystemen. De stille, stabiele werking maakt dit tonlager ideaal voor HVAC-installaties of productiemachines in de textiel-, kunststof- of papierindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 3750 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3750 rpm |
| Grenstoerental | 5700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 325000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 305000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,10 excl. BTW
/ stuk
€ 364,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
