FAG 23220 E1A/XL/M/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Sferisch rollager op 2 rijen rollen
Zie technische informatieReferenties
FAG:23220-E1A-XL-M-C4
Rubix:03038856
Fabrikant:0190015250040
EAN:4026677872265

Productdetails : FAG 23220 E1A/XL/M/C4 TONLAGER TWEERIJIG
Dit tonlager van FAG is ontworpen voor zware industriële mechanismen en combineert robuustheid met prestaties, terwijl het automatisch uitlijnfouten compenseert dankzij de specifieke geometrie.
Kenmerken:
Het E1A-ontwerp, zonder centrale schouders maar met zijschouders op de binnenring, zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding en een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De twee rijen rollen optimaliseren de gelijktijdige ondersteuning van radiale en axiale belastingen. De messing kooi garandeert een uitstekende mechanische stabiliteit onder belastingen. De C4 radiale interne speling, die veel hoger is dan standaard, zorgt voor betere prestaties bij hoge toerentallen en beperkt wrijving en warmteontwikkeling. Het smeersysteem, met drie gaten en een groef op de buitenring, zorgt voor gelijkmatige nasmering en afvoer van verontreinigingen. Dankzij de X-life technologie zijn de contactgeometrieën geoptimaliseerd, waardoor de dynamische capaciteit en levensduur worden verhoogd. De cilindrische boring maakt directe montage (met of zonder perspassing) op een bewerkte as mogelijk, zonder extra onderdeel.
Onderhoud:
Het open ontwerp vereist verhoogde aandacht voor de bedrijfsomgeving, vooral bij de aanwezigheid van vaste of vloeibare verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen maakt visuele controles eenvoudiger, maar betekent ook dat het lager meer wordt blootgesteld aan externe schade. Een geschikte onderhoudsstrategie is daarom essentieel.
Hier zijn aanbevelingen om een betrouwbare werking te garanderen:
- Gebruik een hoogwaardig vet of een specifieke olie, afhankelijk van de belasting en temperatuur;
- Zorg voor regelmatige nasmering, vooral in stoffige of vochtige omgevingen;
Het is belangrijk om bij elk onderhoud systematisch te controleren dat:
- het lagerhuis schoon is;
- er geen oververhitting is;
- er geen abnormaal geluid is;
- de lagerunit correct is uitgelijnd.
Afdichting:
De afwezigheid van afdichtingen vermindert verliezen door wrijving en vereenvoudigt nasmering, maar vereist strenge bescherming tegen externe invloeden. De ringvormige groef en drie smeergaten zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevorderen de afvoer van onzuiverheden. Een schone omgeving en regelmatig onderhoud zijn essentieel om de prestaties op lange termijn te behouden.
Merkinformatie:
FAG (Schaeffler groep) is een wereldwijde referentie op het gebied van lageroplossingen. Het merk werd opgericht in 1883 en staat synoniem voor betrouwbaarheid, technologische innovatie en operationele efficiëntie. FAG richt zich met duurzame, energie-efficiënte oplossingen op kritische industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: ideaal voor hoge gecombineerde belastingen.
- Langere levensduur: X-life geometrieën voor geoptimaliseerde levensduur.
- C4 verhoogde radiale speling zorgt voor hogere tolerantie voor thermische uitzetting.
- Laag wrijvingskoppel: open ontwerp voor hoge toerentallen.
- Eenvoudig onderhoud: directe toegang voor nasmering.
- Mechanische robuustheid: messing kooi bestand tegen hoge belastingen.
- Soepele werking: geoptimaliseerde contactzones.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële tandwielkasten, secundaire assen, pompen, mengers met een constant toerental, productietrommels en span- of geleidingssystemen. Het voldoet aan de eisen van sectoren zoals de mechanische transmissie, vloeistofverwerking en continue productie.
Kenmerken:
Het E1A-ontwerp, zonder centrale schouders maar met zijschouders op de binnenring, zorgt voor een nauwkeurige axiale geleiding en een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De twee rijen rollen optimaliseren de gelijktijdige ondersteuning van radiale en axiale belastingen. De messing kooi garandeert een uitstekende mechanische stabiliteit onder belastingen. De C4 radiale interne speling, die veel hoger is dan standaard, zorgt voor betere prestaties bij hoge toerentallen en beperkt wrijving en warmteontwikkeling. Het smeersysteem, met drie gaten en een groef op de buitenring, zorgt voor gelijkmatige nasmering en afvoer van verontreinigingen. Dankzij de X-life technologie zijn de contactgeometrieën geoptimaliseerd, waardoor de dynamische capaciteit en levensduur worden verhoogd. De cilindrische boring maakt directe montage (met of zonder perspassing) op een bewerkte as mogelijk, zonder extra onderdeel.
Onderhoud:
Het open ontwerp vereist verhoogde aandacht voor de bedrijfsomgeving, vooral bij de aanwezigheid van vaste of vloeibare verontreinigingen. De afwezigheid van afdichtingen maakt visuele controles eenvoudiger, maar betekent ook dat het lager meer wordt blootgesteld aan externe schade. Een geschikte onderhoudsstrategie is daarom essentieel.
Hier zijn aanbevelingen om een betrouwbare werking te garanderen:
- Gebruik een hoogwaardig vet of een specifieke olie, afhankelijk van de belasting en temperatuur;
- Zorg voor regelmatige nasmering, vooral in stoffige of vochtige omgevingen;
Het is belangrijk om bij elk onderhoud systematisch te controleren dat:
- het lagerhuis schoon is;
- er geen oververhitting is;
- er geen abnormaal geluid is;
- de lagerunit correct is uitgelijnd.
Afdichting:
De afwezigheid van afdichtingen vermindert verliezen door wrijving en vereenvoudigt nasmering, maar vereist strenge bescherming tegen externe invloeden. De ringvormige groef en drie smeergaten zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en bevorderen de afvoer van onzuiverheden. Een schone omgeving en regelmatig onderhoud zijn essentieel om de prestaties op lange termijn te behouden.
Merkinformatie:
FAG (Schaeffler groep) is een wereldwijde referentie op het gebied van lageroplossingen. Het merk werd opgericht in 1883 en staat synoniem voor betrouwbaarheid, technologische innovatie en operationele efficiëntie. FAG richt zich met duurzame, energie-efficiënte oplossingen op kritische industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge belastingscapaciteit: ideaal voor hoge gecombineerde belastingen.
- Langere levensduur: X-life geometrieën voor geoptimaliseerde levensduur.
- C4 verhoogde radiale speling zorgt voor hogere tolerantie voor thermische uitzetting.
- Laag wrijvingskoppel: open ontwerp voor hoge toerentallen.
- Eenvoudig onderhoud: directe toegang voor nasmering.
- Mechanische robuustheid: messing kooi bestand tegen hoge belastingen.
- Soepele werking: geoptimaliseerde contactzones.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor industriële tandwielkasten, secundaire assen, pompen, mengers met een constant toerental, productietrommels en span- of geleidingssystemen. Het voldoet aan de eisen van sectoren zoals de mechanische transmissie, vloeistofverwerking en continue productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60,3x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 6683 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 60,3 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2410 rpm |
| Grenstoerental | 3750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 660000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 560000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 640,87 excl. BTW
/ stuk
€ 775,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen