Referenties
FAG:21318-E1-XL-K-TVPB
Rubix:03031374
Fabrikant:0190060040000
EAN:4026677832153

Productdetails : FAG 21318 E1/XL/K/TVPB TONLAGER TWEERIJIG
Tonlagers zijn ontworpen om zware radiale en axiale belastingen op te vangen, zelfs bij uitlijningsfouten of doorbuigingen van de as. Ze worden veelvuldig gebruikt in industriële installaties zoals compressoren en reductoren. Ze combineren robuustheid, soepele werking en een lange levensduur.
Kenmerken:
Dit tonlager met bolvormige rollen van FAG is uitgerust met de X-life technologie van Schaeffler. Dit biedt een verbeterde oppervlakteafwerking, een aanzienlijk langere levensduur en betere prestaties, waardoor de belastingscapaciteit wordt gegarandeerd, zelfs bij uitlijningsfouten. Het lager is voorzien van een kooi van versterkt polyamide, geleid op de binnenring, wat resulteert in een stille werking, lage wrijving en hoge toerentallen. De conische boring maakt een nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk, wat ideaal is voor optimale voorbelasting of vaste passing. Dankzij het E1-ontwerp zonder centrale schouders is de dynamische belastingscapaciteit aanzienlijk geoptimaliseerd. De ringvormige smeergroef en drie bewerkte smeergaten in de buitenring maken het gemakkelijk om te smeren tijdens bedrijf, zonder demontage.
Onderhoud:
Dit tonlager vereist een regelmatige smering die is aangepast aan de gebruiksomgeving, met vet of olie, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden. Het open ontwerp maakt een gemakkelijke visuele inspectie mogelijk, wat ideaal is voor het voorkomen van slijtage. Het wordt aanbevolen om tijdens onderhoudswerkzaamheden de omgeving goed schoon te houden om het binnendringen van deeltjes te beperken. De X-life technologie helpt de onderhoudsfrequentie te verlagen dankzij betere contactoppervlakken en minder interne warmteontwikkeling. De gebruikstemperatuur moet echter regelmatig worden gecontroleerd. Deze mag continu niet hoger zijn dan 120 °C, om verweking van de polyamide kooi te voorkomen. Occasionele temperatuurstijgingen tot 150 °C zijn echter mogelijk.
Afdichting:
Dit tonlager is ontworpen zonder afdichtingen. De open constructie zorgt voor een efficiënte koeling, een vrije circulatie van het smeermiddel en minder interne wrijving. Dit maakt het lager echter gevoeliger voor externe invloeden zoals schurend stof, vocht, corrosieve vloeistoffen of schurende deeltjes. Deze configuratie vergemakkelijkt daarentegen het nasmeren en de visuele inspectie van onderdelen. Het is daarom te verkiezen om dit lager te gebruiken in schone omgevingen of in beschermde systemen, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de smering en preventief onderhoud.
Merkinformatie:
FAG werd opgericht in 1883 en is een merk van de Schaeffler Groep, een erkende wereldspeler in de productie van precisielagers. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt robuuste, betrouwbare oplossingen aan voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. FAG staat bekend om zijn kwaliteit en levert mechanische componenten die zijn aangepast aan de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij geoptimaliseerd E1-ontwerp;
- X-life technologie voor langere levensduur en constante prestaties;
- Stille, soepele werking, ideaal voor trillingsgevoelige omgevingen;
- Geschikt voor hoge toerentallen met lage interne wrijving;
- Eenvoudig onderhoud dankzij open ontwerp en ingebouwde smeerpunten;
- Verstelbare conische montage voor nauwkeurige afstelling van de radiale speling.
Toepassingen:
- Zwaar belaste mechanische systemen: ideaal voor roterende apparatuur met continu belastingen;
- Roterende compressoren of schroefcompressoren: zorgen voor een soepele krachtoverbrenging onder constante druk;
- Industriële ventilatoren met hoge capaciteit: betrouwbare werking bij hoge toerentallen en in hete omgevingen;
- Standaardreductoren: perfecte aanpassing aan gecombineerde belastingen en langdurige werking;
- Industriële pompen: compatibel met water-, lucht- of niet-corrosieve pompen in gecontroleerde omgevingen;
- Hulpturbines: bestand tegen variabele belastingen in technische installaties;
- Waterbehandeling: uitstekend bestand tegen natte omgevingen, met eenvoudig onderhoud;
- Airconditioning en ventilatie (HVAC): stabiele werking met lage trillingen;
- Papier-, textiel- en kunststofproductie: constante prestaties, zelfs in aanwezigheid van trillingen of stof.
Kenmerken:
Dit tonlager met bolvormige rollen van FAG is uitgerust met de X-life technologie van Schaeffler. Dit biedt een verbeterde oppervlakteafwerking, een aanzienlijk langere levensduur en betere prestaties, waardoor de belastingscapaciteit wordt gegarandeerd, zelfs bij uitlijningsfouten. Het lager is voorzien van een kooi van versterkt polyamide, geleid op de binnenring, wat resulteert in een stille werking, lage wrijving en hoge toerentallen. De conische boring maakt een nauwkeurige afstelling van de interne speling mogelijk, wat ideaal is voor optimale voorbelasting of vaste passing. Dankzij het E1-ontwerp zonder centrale schouders is de dynamische belastingscapaciteit aanzienlijk geoptimaliseerd. De ringvormige smeergroef en drie bewerkte smeergaten in de buitenring maken het gemakkelijk om te smeren tijdens bedrijf, zonder demontage.
Onderhoud:
Dit tonlager vereist een regelmatige smering die is aangepast aan de gebruiksomgeving, met vet of olie, afhankelijk van de toepassingsomstandigheden. Het open ontwerp maakt een gemakkelijke visuele inspectie mogelijk, wat ideaal is voor het voorkomen van slijtage. Het wordt aanbevolen om tijdens onderhoudswerkzaamheden de omgeving goed schoon te houden om het binnendringen van deeltjes te beperken. De X-life technologie helpt de onderhoudsfrequentie te verlagen dankzij betere contactoppervlakken en minder interne warmteontwikkeling. De gebruikstemperatuur moet echter regelmatig worden gecontroleerd. Deze mag continu niet hoger zijn dan 120 °C, om verweking van de polyamide kooi te voorkomen. Occasionele temperatuurstijgingen tot 150 °C zijn echter mogelijk.
Afdichting:
Dit tonlager is ontworpen zonder afdichtingen. De open constructie zorgt voor een efficiënte koeling, een vrije circulatie van het smeermiddel en minder interne wrijving. Dit maakt het lager echter gevoeliger voor externe invloeden zoals schurend stof, vocht, corrosieve vloeistoffen of schurende deeltjes. Deze configuratie vergemakkelijkt daarentegen het nasmeren en de visuele inspectie van onderdelen. Het is daarom te verkiezen om dit lager te gebruiken in schone omgevingen of in beschermde systemen, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van de smering en preventief onderhoud.
Merkinformatie:
FAG werd opgericht in 1883 en is een merk van de Schaeffler Groep, een erkende wereldspeler in de productie van precisielagers. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt robuuste, betrouwbare oplossingen aan voor de industrie, de auto-industrie en de luchtvaart. FAG staat bekend om zijn kwaliteit en levert mechanische componenten die zijn aangepast aan de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij geoptimaliseerd E1-ontwerp;
- X-life technologie voor langere levensduur en constante prestaties;
- Stille, soepele werking, ideaal voor trillingsgevoelige omgevingen;
- Geschikt voor hoge toerentallen met lage interne wrijving;
- Eenvoudig onderhoud dankzij open ontwerp en ingebouwde smeerpunten;
- Verstelbare conische montage voor nauwkeurige afstelling van de radiale speling.
Toepassingen:
- Zwaar belaste mechanische systemen: ideaal voor roterende apparatuur met continu belastingen;
- Roterende compressoren of schroefcompressoren: zorgen voor een soepele krachtoverbrenging onder constante druk;
- Industriële ventilatoren met hoge capaciteit: betrouwbare werking bij hoge toerentallen en in hete omgevingen;
- Standaardreductoren: perfecte aanpassing aan gecombineerde belastingen en langdurige werking;
- Industriële pompen: compatibel met water-, lucht- of niet-corrosieve pompen in gecontroleerde omgevingen;
- Hulpturbines: bestand tegen variabele belastingen in technische installaties;
- Waterbehandeling: uitstekend bestand tegen natte omgevingen, met eenvoudig onderhoud;
- Airconditioning en ventilatie (HVAC): stabiele werking met lage trillingen;
- Papier-, textiel- en kunststofproductie: constante prestaties, zelfs in aanwezigheid van trillingen of stof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 5740 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 43 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 3600 rpm |
| Grenstoerental | 4850 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 415000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 380000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,67 excl. BTW
/ stuk
€ 529,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
