Zich instellend kogellager FAG 2303-C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 17 mm

Kogelgewrichtlager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:2303-C3
Rubix:A0244669
Fabrikant:0167065600030
EAN:4012801161091
FAG 2303 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 2303 C3 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND


Kogelgewrichtlager
Self-aligning ball bearing 23, steel sheet metal cage

Sterke punten

Hoge radiale belasting, maar lager dan die van starre lagers met een lage axiale belasting. Hoge rotatiesnelheid mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht158 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie23
Referentietoerental14900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 60,04 excl. BTW
/ stuk
€ 72,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.