Zich instellend kogellager SKF 2200 ETN9, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2200 ETN9
Rubix:03045664
Fabrikant:34794
EAN:7316577002006

Productdetails : SKF 2200 E/TN9 KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Zich instellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring en twee diepe ononderbroken groeven in de binnenring. Ze zijn ongevoelig voor een verkeerde scheefstelling van de as ten opzichte van het lagerhuis, die bijvoorbeeld kan optreden als gevolg van doorbuiging van de as.
Sterke punten
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 22e |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 50000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1730 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8060 N |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,88 excl. BTW
/ stuk
€ 34,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden