Referenties
Gedore:1.72/2
Rubix:10050159
Fabrikant:8030490
EAN:4036976106008


Technische samenvatting
| Inwendige capaciteit | 23 mm |
|---|---|
| Uitwendige capaciteit | 45 mm |
| Diepte | 50 mm |
Productdetails : GEDORE KOGELGEWRICHTTREKKER 23X45X50MM - 1.72/2
De GEDORE 1.72 serie bevat meerdere kogelgewrichttrekkers en is ontworpen voor het demonteren van kogelgewrichten zonder beschadiging van omliggende onderdelen en afdichtingen. Deze trekkers zijn afgestemd op verschillende afmetingen kogelgewrichten. Elke trekker is vervaardigd uit gegoten en bewerkt staal en is voorzien van een verchroomde afwerking, wat een langere levensduur en eenvoudig onderhoud garandeert.
Kenmerken:
Deze GEDORE kogelgewrichttrekkers zijn ontwikkeld om het demonteren van kogelgewrichten (zoals stuurtangen, fuseekogels, stabilisatorstangen en spoorstangen) te vereenvoudigen. Het ontwerp maakt een gecontroleerde en gelijkmatige extractie mogelijk, waardoor de belasting op omliggende componenten wordt beperkt. Het gebruik van gegoten en bewerkt staal garandeert een hoge mechanische sterkte, terwijl de verchroomde afwerking een goede corrosiebescherming biedt en het reinigen na gebruik vergemakkelijkt. Elk model is afgestemd op een specifiek diameterbereik, waardoor uiteenlopende typen kogelgewrichten en voertuigen kunnen worden bediend. De schroefdraad van de centrale drukbout zorgt voor een gelijkmatige en nauwkeurige drukkracht, waardoor beschadiging van de zitting of de conus van het kogelgewricht wordt voorkomen.
Specificaties:
• Materiaal: gegoten en bewerkt staal
• Afwerking: verchroomd
• Uitvoeringen: meerdere maten beschikbaar
• Inwendige diameter: 18 tot 46 mm (afhankelijk van uitvoering)
• Nuttige hoogte: 35 tot 100 mm (afhankelijk van referentie)
• Uitwendige diameter: 40 tot 90 mm (afhankelijk van model)
• Drukbout: M14×1,5 × 50 mm (modellen 1.72/1 en 1.72/2); M18×1,5 × 80 mm (model 1.72/3); G 1/2 × 110–140 mm (modellen 1.72/4 en 1.72/4A); G 3/4 × 160 mm (model 1.72/5A)
• Sleutelwijdte zeskant: 17 tot 27 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 0,3 tot 2,8 kg
Kenmerken:
Deze GEDORE kogelgewrichttrekkers zijn ontwikkeld om het demonteren van kogelgewrichten (zoals stuurtangen, fuseekogels, stabilisatorstangen en spoorstangen) te vereenvoudigen. Het ontwerp maakt een gecontroleerde en gelijkmatige extractie mogelijk, waardoor de belasting op omliggende componenten wordt beperkt. Het gebruik van gegoten en bewerkt staal garandeert een hoge mechanische sterkte, terwijl de verchroomde afwerking een goede corrosiebescherming biedt en het reinigen na gebruik vergemakkelijkt. Elk model is afgestemd op een specifiek diameterbereik, waardoor uiteenlopende typen kogelgewrichten en voertuigen kunnen worden bediend. De schroefdraad van de centrale drukbout zorgt voor een gelijkmatige en nauwkeurige drukkracht, waardoor beschadiging van de zitting of de conus van het kogelgewricht wordt voorkomen.
Specificaties:
• Materiaal: gegoten en bewerkt staal
• Afwerking: verchroomd
• Uitvoeringen: meerdere maten beschikbaar
• Inwendige diameter: 18 tot 46 mm (afhankelijk van uitvoering)
• Nuttige hoogte: 35 tot 100 mm (afhankelijk van referentie)
• Uitwendige diameter: 40 tot 90 mm (afhankelijk van model)
• Drukbout: M14×1,5 × 50 mm (modellen 1.72/1 en 1.72/2); M18×1,5 × 80 mm (model 1.72/3); G 1/2 × 110–140 mm (modellen 1.72/4 en 1.72/4A); G 3/4 × 160 mm (model 1.72/5A)
• Sleutelwijdte zeskant: 17 tot 27 mm (afhankelijk van model)
• Gewicht: 0,3 tot 2,8 kg
Sterke punten
• Gecontroleerde en veilige extractie van kogelgewrichten zonder beschadiging
• Goede corrosiebestendigheid dankzij verchroomde afwerking
• Breed toepassingsbereik door meerdere maten
• Robuuste en goed gedimensioneerde drukbout voor efficiënt werken
• Goede corrosiebestendigheid dankzij verchroomde afwerking
• Breed toepassingsbereik door meerdere maten
• Robuuste en goed gedimensioneerde drukbout voor efficiënt werken
Toepassingen
Dit product is geschikt voor onderhoudswerkplaatsen in de auto-industrie, onafhankelijke garages en technische diensten van wagenparken. Het is ideaal voor werkzaamheden aan stuur- en ophangingssystemen waarbij kogelgewrichten moeten worden verwijderd zonder schade. Het kan ook worden gebruikt in industriële omgevingen voor het mechanisch onderhoud van machines die zijn uitgerust met soortgelijke gewrichten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Inwendige capaciteit | 23 mm |
| Uitwendige capaciteit | 45 mm |
| Diepte | 50 mm |
| Gebruik | voor de eenvoudige en schadevrije verwijdering van kogelpennen van spoorstangen en duwstangen. |
| Diameter | 23 mm |
| Type | kogelgewrichttrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,66 excl. BTW
/ stuk
€ 66,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen