Referenties
Facom:CR.GPSH
Rubix:A0068555
EAN:3662424039713


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 10 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 33 mm |
| Uitwendige capaciteit | 33 mm |
Productdetails : FACOM SLAGGEWICHT VOOR UITDEUKEN ZONDER VERF CR.GPSH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1038 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 385x70x65 mm |
| Gewicht verpakking | 1038 g |
| Aantal klauwen | 10 |
| Inwendige capaciteit | 33 mm |
| Uitwendige capaciteit | 33 mm |
| Diepte | 33 mm |
| Gebruik | voor uitdeuken zonder verf (pdr): gebruik met warme lijm facom cr.glue en kies cr.gpsh voor middelgrote deformaties; benodigde stappen: lijmen, meerdere hamerslagen en opnieuw lijmen per operatie. |
| Diameter | 33 mm |
| Type | uitdeuken zonder verf (pdr) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,62 excl. BTW
/ stuk
€ 125,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen