Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6337-160-M20-N
Rubix:A0799796
Fabrikant:DIN 6337-160-M20-N
EAN:4045525342521





Productdetails : ELESA+GANTER KOGELHENDEL DIN 6337-160-M20-N
De officiële normblad voorziet nog in de maat 200 - M24 / B24.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 425 g |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,09 excl. BTW
/ stuk
€ 64,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
