Referenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-30-M8-C
Rubix:A0791781
Fabrikant:319-KU-30-M8-C
EAN:4045525173323






Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop din 319-ku (form c) – met schroefdraad, zonder bus |
Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP DIN 319-KU-30-M8-C
Kogelknoppen Kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop din 319-ku (form c) – met schroefdraad, zonder bus |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Type
kogelknop din 319-ku (form c) – met schroefdraad, zonder bus