Referenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-40-M12-C
Rubix:A0393018
Fabrikant:319-KU-40-M12-C
EAN:4045525173934





Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP DIN 319-KU-40-M12-C
Kogelknoppen Kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Norm
Type
kogelknop
